Клей эпоксидный, 28 гр. WUMAX
Клей эпоксидный, 28 гр. WUMAX
Артикул:1893448128
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДвухкомпонентный клей быстрого отверждения на основе эпоксидной смолы. Предназначен для склеивания различных материалов с высокой прочностью на разрыв.
- Быстродействующий двухкомпонентный эпоксидный клей, не содержащий растворителей
- Быстросохнущий (время схватывания – 5 минут)
- Высокая прочность на разрыв
- После отверждения возможна дальнейшая механическая обработка и окраска, сверление
- Является идеальным композитом для широкого спектра применений. Склеиваемые материалы: стеклопластик, ABS, твердый ПВХ, стекло, мрамор, фарфор, кожа, керамика, бетон, дерево, полиуретан в различных cочетаниях
- Не подходит для полипропилена, полиэтилена и тефлона
- Исключительная прочность соединения даже под воздействием высоких температур
- Устойчивость к агрессивным жидкостям: бензину, маслам и смазкам, этиловому спирту, щелочи и разбавленных кислот
- Не трескается и не сжимается, водостойкий. Не изменяет цвет
- Цвет: Прозрачный
- Ремонт металлических деталей.
- Широко применяется в производстве, сборке и ремонте.
- Можно использовать для склеивания различных материалов с высокой прочностью на разрыв, а также отличной стойкостью к отслаиванию и ударам.
- Применение при ремонте бытовой техники, транспортных средств, автомобилей, водопроводных труба, ремонте предметов домашнего обихода, мебели и т. д.
Избегать применения при температуре склеиваемой поверхности более +50°C и температуре окружающей среды ниже 5°C. Для высокого качества склеивания необходимо очистить и зашкурить поверхности. Не применять для склеивания изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Перед использованием рекомендуем провести предварительное тестирование. -
Характеристики
- Химическая основа: Эпоксидная смола
- Время начального схватывания при 20°C: около 5 минут
- Окончательное время затвердевания при 20°C: около 24 часов
- Температура применения: 5°C ∼ 40°C
- Термостойкость: -30°C ∼ 85°C
- Твёрдость по Шору: 95
- Предел прочности на разрыв при сдвиге (сталь): 12 Mpa
- Срок годности: 24 месяца
-
Клей эпоксидный Размер: 1,6 мб