Спрей-активатор для склеивания 150мл.
Спрей-активатор для склеивания 150мл.
Артикул:089330120
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля ускорения склеивания цианоакрилатными клеями
Допускается применение на любых поверхностях
Применяется для ускорения процесса склеивания деталей цианоакрилатными клеями в случаях, когда необходимо сократить время склеивания неактивных материалов, например, металлов до секунд.
Способ применения- Активатор распыляется на поверхность, также можно наносить маленькой губкой, кистью или погружением.
- Нанести активатор на одну из сторон, не менее чем за две минуты до нанесения клея.
- Активатор должен полностью испариться перед соединением деталей.
- Клей всегда наносится на необработанную поверхность.
- Между нанесением активатора и клея должно пройти не более 10 минут.
-
Характеристики
Химическая основа
Алифатические углеводороды
Плотность
0,7 г/см³
Запах/аромат
Характерный
Цвет
Прозрачный
Срок хранения с даты изготовления/условия
24 месяца / при комнатной температуре
Содержание
150 мл
-
Спрей-активатор для склеивания 150мл. Размер: 111,6 кб