Клей-герметик (К+Д) Power с пищевым допуском, цвет белый, 300 мл
Клей-герметик (К+Д) Power с пищевым допуском, цвет белый, 300 мл
Артикул:08932351
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЭластичный гибридный усиленный структурный клей
Прекрасный диапазон склеивания и высокий уровень начальной прочности
- Прекрасное склеивание различных материалов
- Не требует сложной фиксация склеиваемых поверхностей
Можно окрашивать
Можно окрашивать до и после образования пленки всеми стандартными красками (кроме алкидного лака).
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Идеально подходит для видимых соединений.
Не поражается коррозией
Предотвращает коррозию металла.
Без запаха, не содержит ЛОС и растворителей
Не содержит изоцианата, ПВХ и силикона
Доказательство работоспособности
Регистрация NSF, класс P1, № 136996 - Международное разрешение на использование в зонах обработки пищевых продуктов
Примечание
Не допускайте контакта с красками на основе синтетической смолы (алкидных смол). Не подходит для PE, PP, PTFE, силиконового каучука, полистирола и мягкой пластмассы. Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм.
Область применения
- Для соединения динамически нагруженных поверхностей и швов, уплотнения соединений кузовных деталей транспортного средства и прицепов, строительства железнодорожных вагонов и контейнеров, металлических конструкциях; может применяться в системах кондиционирования воздуха, в системах вентиляции, в пищевой промышленности и других сферах.
- Очень хорошая адгезия почти со всеми поверхностями, в т.ч. сталь, нержавеющая сталь, листовая сталь (включая фосфатированную, с хромированным покрытием и оцинкованную), алюминий (включая анодированный), АБС, стеклопластик, жесткий ПВХ и керамика.
- Не подходит для ПЭ, ПП, ПТФЭ, силиконового каучука, полистирола и мягкой пластмассы.
- Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура обработки в диапазоне от +5 °C до +40 °C. Лучшие результаты склеивания гарантированы в случае предварительной обработки поверхностей активирующим средством очистки (арт. № 089010060) и праймером для металла (арт. № 089010061) либо праймером для пластмассы/дерева/камня (арт. № 089010062).
- Обрежьте кончик насадки, чтобы создать нужную геометрию валика. Клей следует наносить с помощью ручного, аккумуляторного или штокового пневматического пистолета либо роторного насоса, чтобы обеспечить надежную отделку. Нанесите валик клея в форме треугольника, чтобы обеспечить равномерную толщину слоя. Неотвердевший материал можно удалить при помощи средства для удаления клея (арт. № 089010063).
- После образования пленки ее можно обработать механически или покрасить без активации поверхности.
-
Характеристики
Содержание
300 мл
Упаковка
Баллон
Химическая основа
Гибридный полимер
Цвет
Белый
Время образования поверхностной пленки, мин./макс.
30-40 мин
Скорость полного затвердевания/условия
3 мм/д / 23°C, отн. влажн. воздуха 50%, затвердевает в условиях влажности
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 40 °C
Термостойкость, мин./макс.
от -40 до +90 °C
Прочность на растяжение, мин.
3 Н/мм²
Прочность на растяжение и сдвиг, мин.
2 Н/мм²
Изменение объема, макс.
2 %
Макс. изменение объема / условия
2 % / В соответствии с DIN 52451
Краткосрочная устойчивость к воздействию
Минеральные масла
Топливо
Животный жир
Животные масла
Растительный жир
Растительные маслаСрок хранения с даты изготовления/условия
12 месяцев / не выше 25 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит растворитель
Да
Не содержит ПВХ
Да
Не содержит ЛОС
Да
Не содержит изоцианат
Да
Стойкость к ультрафиолетовому излучению
Да
-
Клей-герметик (К+Д) Power с пищевым допуском, цвет белый, 300 мл Размер: 138,3 кб