Многофункциональный спрей с изменяемой распылительной головкой "COBRA" MULTI 5В1, 400 мл.
Многофункциональный спрей с изменяемой распылительной головкой "COBRA" MULTI 5В1, 400 мл.
Артикул:5893055400
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеУниверсальный многофункциональный спрей для широкого спектра применения с использованием многофункциональной распылительной насадки
Смазывает, очищает и сохраняет в рабочем состоянии
- Смазывание замков, петель, втулок, цепей, дверных замков
- Прекращает скрип и восстанавливает скольжение заклинивших и заевших деталей
- Защищает и восстанавливает пластмассовых и металлических деталей, в т.ч. обшивки и строений
- Ослабляет ржавые болты, трубную арматуру, винты, гайки, соединения, боуденовские тросы, валы, замки и пр.
- Проникает внутрь и вытесняет влагу в электронных и электрических изделиях
- Предотвращает коррозию металлов и электрических компонентов, кабельных соединений, реле, вилок, муфт и пр.
- Предотвращает замерзание цилиндров замков и крышек
Не вредит резине, краске и пластику
Область применения
5 в 1:
1. Средство от ржавчиныПревосходные проникающие свойства обеспечивают быстрое проникновение в ржавчину и коррозию
2. Смазка
Превосходные смазочные свойства. Устраняет скрип. Снижает трение и износ
3. Чистящее средство
Проникновение в грязь, жир и остатки масла гарантирует отличные чистящие свойства
4. Защита от коррозии
Оптимальная адгезия с металлами. Тонкая вязкая защитная пленка предотвращает скопление влаги даже на микронеровностях поверхности, и это эффективно защищает от коррозии
5. Спрей для контактов
Благодаря устранению влаги и характеристикам ползучести удается увеличить электропроводность и устранить вероятность утечки тока
Инструкции
Встряхните перед использованием, распылите на поверхность и дождитесь действия средства. После использования переверните баллон вверх дном и выдуйте все остатки продукта через сопло.
Инструкции по применению являются рекомендациями, основанными на наших испытаниях и опыте; при других условиях применения предварительно протестируйте на небольшом участке. По причине большого количества способов применения, условий хранения и обработки мы не можем гарантировать результаты выполнения некоторых задач. В тех случаях, когда наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультативной службы, мы не принимаем никакой ответственности в связи с оказанием данной услуги, за исключением случаев, когда предоставленная консультация или информация входит в состав предусмотренных контрактом услуг, или если консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
-
Характеристики
Содержание
400 мл
Химическая основа
Минеральное масло
Цвет
Светло-коричневый, прозрачный
Температура обработки, баллон, мин./макс.
-10 к 40 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс.
-30 к 130 °C
Срок хранения с даты изготовления
24 месяц
Температура обработки, баллон, мин.
-10 °C
Тип распылительной головки
2-ходовая распылительная головка
Температура обработки, баллон, макс.
40 °C
Температурный диапазон применения, мин.
-30 °C
Температурный диапазон применения, макс.
130 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит смолы
Да
Не содержит AOX
Да
Не содержит белое/минеральное масло
Нет
Кинематическая вязкость базового масла
30 сСт
Вязкость базового масла, условия
при 40 °C
Упаковка
Аэрозольный баллон
Вес содержимого
270 г
Условия хранения
при 20 °C