Растворитель ржавчины Rost-Off Plus, 5л
Растворитель ржавчины Rost-Off Plus, 5л
Артикул:0890300
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокопроизводительное средство для удаления ржавчины со смазочными свойствами – за счет новой присадочной технологии (OMC 2)
Высокая проникающая способность
Проникает сквозь ржавчину и способствует ее удалению благодаря отличным проникающим свойствам
Содержит высокопроизводительное жидкое органическое соединение молибдена OMC2
- В отличие от продуктов, содержащих твердые смазки, например MOS2, OMC2 не выпадает в осадок в больших контейнерах
- Снижает трение
- Сглаживает металлические поверхности, обеспечивая эффективное смазывание
- Обеспечивает непрерывную плавную работу соединений
Долговременная защита от последующей коррозии
Не содержит смол и кислот
Не содержит силикона
Совместимо с резиной и уплотнениями
Область применения
Для высвобождения заржавевших и окислившихся резьбовых соединений на легковых автомобилях, грузовиках, сельскохозяйственных и строительных машинах, оборудовании и устройствах
Инструкции
Нанесите на поверхность, которую необходимо обработать, и дождитесь действия средства. Если соединение не поддается, нанесите средство повторно и при необходимости увеличьте время выдержки. -
Характеристики
Содержание
5 л
Упаковка
Канистра
Температурный диапазон применения, мин.
-10 °C
Температурный диапазон применения, макс.
140 °C
Кинематическая вязкость базового масла
16.5 мм²/с
Вязкость базового масла, условия
при 40 °C
Химическая основа
Минеральное масло
Не содержит силикона
Да
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Не содержит смолы
Да
Не содержит кислоты
Да
-
Растворитель ржавчины Rost-Off Plus Размер: 138,1 кб