Мелок тальковый маркировочный L100 мм белый
Мелок тальковый маркировочный L100 мм белый
Артикул:09844005
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЧетырехгранный, без упаковки
Область применения
Для нанесения термостойкой маркировки при сварке -
Характеристики
Цвет
Белый
Диаметр x длина
10 x 100 мм
Термостойкость, макс.
2000 °C
-
Тальковые и масляные мелки Размер: 96,6 кб