Спрей смазка SAFE, 300мл
Спрей смазка SAFE, 300мл
Артикул:08931071
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБесцветная специальная смазка с характеристиками ползучести для пищевой, а также фармацевтической и медицинской промышленности и производства напитков.
Жидкая прозрачная специальная смазка с высокой проникающей способностью- Отличное смазывание труднодоступных мест благодаря низкой вязкости
- Отличные проникающие свойства и очищающий эффект обеспечивают оптимальную защиту машин и конвейерных поверхностей, подверженных воздействию воды
- Экономичный расход
- Случайный контакт с пищевыми продуктами не приводит к визуальным ухудшениям
Хорошая совместимость с различными материалами- Широкий диапазон применения на различных поверхностях, таких как алюминий, нержавеющая сталь, пластмассы, совместимые с минеральным маслом, например. PP, PE, PS, нейлон, поликарбонатное стекло, эпоксидная смола, стеклопластиковые материалы, уплотнительные кольца
Оптимальные противокоррозионные свойства
Не содержит смолы и кислоты
Высокая стойкость к старению
Не содержит силикона и летучих хлорорганических веществ
Безопасна для кожи и слизистых оболочек
Не токсична
Область применения- Для жидкого смазывания прокладок клапанов, втулок, уплотнительных колец, приводов, поршневых штоков и направляющих на задвижках скольжения, шарнирных ленточных и роликовых цепей, а также механизмов в пищевой промышленности и производстве напитков.
- Для смазывания режущих лезвий в бумажной промышленности, а также игл и крючков на вязальных машинах.
- Универсальное использование в производстве, применении и упаковке пищевых продуктов, а также фармацевтических и косметических продуктов.
- Смазывающий эффект поддерживается даже для машин и конвейеров, подверженных воздействию воды.
- Идеально подходит для использования в качестве разделительного агента в пищевой промышленности и производстве напитков.
- Очистить и обезжирить поверхность.
- Распылить смазку тонким слоем.
-
Характеристики
Химическая основа
Медицинское вазелиновое масло согласно DAB 10
Тип смазки
Масло
Цвет
Прозрачный
Запах/аромат
Без запаха
Плотность
0,86 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Содержание ЛОС (CH)
22,3 г/л
Температурный диапазон применения, мин.
-10 °C
Температурный диапазон применения, макс.
180 °C
Мин. температура вспышки
200 °C
Температура воспламенения
510 °C
Кинематическая вязкость базового масла
31 мм²/с
Вязкость базового масла, условия
при 20 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит смолы
Да
Не содержит AOX
Да
Устойчивость к воздействию
Старение
Содержание
300 мл
Упаковка
Аэрозольный баллон
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
-
Спрей смазка SAFE, 300мл Размер: 104,3 кб