Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Силикон Fluid с пищевым допуском, 400 мл

Артикул: 0893221000
Силикон Fluid с пищевым допуском 400 мл

Силикон Fluid с пищевым допуском, 400 мл

Артикул:0893221000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высококачественная безопасная для здоровья разделительная и антифрикционная смазка

    С высокой концентрацией высококачественных силиконовых масел
    • Обеспечивает оптимальное скольжение и смазку
    • Предотвращает износ и слипание
    • Избавляет от неприятного скрипа
    Выдерживает экстремальные температуры от -50°C до +250°C
    Подходит для широкого спектра задач, в том числе при работе в условиях высокой температуры в качестве разделительного состава для форм

    Бесцветная, не оставляет пятен

    Отлично сочетается с материалами

    Влагонепроницаемая
    Защищает резиновые элементы, например, от мороза

    Примечание

    NSF H11
    • Может вступать в реакцию с продуктами питания по техническим причинам.
    • В помещениях, предназначенных для производства или хранения пищевых продуктов, в соответствии с техническими требованиями допустимо использование лишь минимального количества средства. Если средство используется в качестве антикоррозийной пленки, то перед использованием обработанного устройства необходимо полностью стереть с него средство.
    Область применения
    Предназначена для использования в качестве антифрикционного средства и смазки для всех, в особенности пластмассовых, подвижных частей станков, задействованных в автомобилестроении, пищевой, фармацевтической, полиграфической и бумажной промышленностях. А также в качестве разделительного состава для форм при переработке пластмасс, для ухода и защиты поверхностей. Может применяться в помещениях, предназначенных для производства или хранения пищевых продуктов.

    Инструкции
    Предварительно очистите поверхность. Равномерно распылите с расстояния 20 см.

  • Характеристики

    Содержание

    0.4 л

    Цвет

    Бесцветный

    Химическая основа

    Физиологически безопасное синтезированное масло

    Плотность/условия

    0,785 г/см³ / Активное вещество, 20°C

    Температурный диапазон применения, мин./макс.

    -50 к 250 °C

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяц

    Внимание!
    • При очень близком контакте смазываемых деталей с продуктами питания стараться наносить минимальное количество смазки.
    • Если силикон использовался как защитная пленка от коррозии, его необходимо полностью удалить перед эксплуатацией механизма.
    • Перед использованием обязательно предварительно тестировать на образцах!