Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Паста для тормозных колодок, 3 г

Артикул: 0893116010
Паста для тормозных колодок 3 гр.

Паста для тормозных колодок, 3 г

Артикул:0893116010

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Серая мягкая паста с хорошей адгезивной и смазывающей способностью, разделяет детали и обеспечивает отличную защиту от коррозии.
    • Высокая прочность на сжатие обеспечивает плавность движения и минимальный износ
    • Предотвращает коррозию, заклинивание и обгорание
    • Высокое содержание керамики
    • Обеспечивает равномерное разъединение винтовых соединений
    • Не содержит металлических пигментов, MoS2 и присадок с содержанием серы
    • Нетоксична
    • Не содержит силикона и металлов
    Область применения
    Идеально подходит для перемещения деталей тормоза (не подходит для смазывания трущихся поверхностей и подшипников)

    Инструкции
    • Перед нанесением очистите поверхность от загрязнений с помощью проволочной щетки или очистителя.
    • Затем с помощью щетки нанесите тонкий ровный слой защитной пасты для тормозов.
    • Не применять в качестве смазки.
  • Характеристики

    Содержание

    2.38 мл

    Вес содержимого

    3 г

    Цвет

    Бледно-серый (светло-серый)

    Запах/аромат

    Характерный

    Химическая основа

    Синтезированная смесь минеральных масел

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца

    Плотность

    1,26 г/см³

    Не содержит AOX

    Да

    Не содержит силикона

    Да

    Не содержит металл

    Да

    Внимание! Не применять на тормозных дисках и накладках.