Смазка для тормозных суппортов, 5,5 мл
Смазка для тормозных суппортов, 5,5 мл
Артикул:08931105
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПаста на основе минерального масла серебристого цвета с неорганическими загустителями и твердыми смазочными материалами на основе мягких металлов, обеспечивающая превосходную защиту от коррозии.
- Обеспечивает хорошее скольжение даже при самых высоких сжимающих нагрузках
- Предотвращает коррозию, заедание, пригорание
- Нечувствительность к высоким температурам, что обеспечивает высокий уровень защиты от износа и длительный смазывающий эффект
- Отличная устойчивость к воде, солевым кислотным растворам, окислению и старению
- Не содержит силикона, MoS2 и свинца
- Температура применения в качестве консистентной пасты: от -20°C до +160°C
- Термостойкость: от -40°C до +1100°С
Смазывающая, разделяющая и антикоррозионная паста для деталей тормозных систем транспортных средств.
Область применения
Для смазывания тяжелонагруженных подшипников скольжения, особенно в комбинации сталь/металл. Предотвращает заедание металлических предметов, таких как резьбовые соединения, штоки, пальцы и фланцы, подвергающихся воздействию высоких температур, фрикционной коррозии и агрессивных сред. Продукт используется в качестве монтажной пасты и средства защиты от коррозии суппортов дисковых тормозов. Не оказывает влияния на датчики ABS.
Инструкция
Нанесите средство на предварительно очищенную поверхность с помощью шпателя, кисти или безворсовой ткани. -
Характеристики
Вес содержимого
5,5 г
Упаковка
Демонстрационная коробка
Цвет
Серебристый
Запах/аромат
Масло
Химическая основа
Алюминий-медь
Срок хранения с даты изготовления
36 месяцев
Плотность
1,1 г/см³
Мин. температура вспышки
200 °C
Не содержит AOX
Да
-
Смазка для тормозных суппортов, 5,5 мл Размер: 93,7 кб