Смазка AL 1100 спрей 300мл.
Смазка AL 1100 спрей 300мл.
Артикул:08931100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокоадгезивная смазка, устойчивая к воздействию температур и высокого давления
- Противозадирная высокоэффективная смазка на основе алюминия/меди
- Предотвращает примерзание, образование задиров, истирание, износ, коррозию и фрикционную коррозию
- Устойчивость к воздействию влаги, слабым кислотам и растворам щелочей
Не наносить на свежеокрашенные поверхности.
Область применения- Данная смазка на основе минеральных масел устойчива к воздействию высоких температур
- Подходит для смазывания задней стороны колодок дисковых тормозов (устраняет скрип), винтовых соединений (винтовые соединения выпускных коллекторов, резьба свеч зажигания и пр.), подшипников, шарниров, соединений, поверхностей скольжения и пр.
- Предотвращает спекание жестких уплотнений и обеспечивает защиту контактов на соплах пистолетов для газовой дуговой сварки в среде защитного газа, а также на аккумуляторных батареях и их клеммах.
- Уплотняемые поверхности должны быть сухими и чистыми от пыли и смазки.
- Перед использованием хорошо встряхните емкость со спреем.
- Равномерно распыляйте с расстояния 20–30 см.
- В случае использования тюбика или банки равномерно распределите средство по поверхности при помощи лопатки или щетки.
-
Характеристики
Упаковка
Аэрозольный баллон
Содержание
300 мл
Вес содержимого
242 г
Температурный диапазон применения, мин./макс.
от -80 до 1100 °C
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
Цвет
Серебристый
Плотность
0,83 г/см³
Запах/аромат
Характерный
Химическая основа
Минеральное масло
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит смолы
Да
Не содержит AOX
Да
Содержание ЛОС (CH)
459 г/л
Устойчивость к воздействию
Вода
Слабые щелочи
Кислота -
Смазка AL 1100 Размер: 114,2 кб