Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Смазка Cu-800 спрей 300мл

Хиты продаж
Артикул: 0893800
Смазка Cu-800 спрей 300мл

Смазка Cu-800 спрей 300мл

Артикул:0893800

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 12

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высокоадгезивный медный спрей, обладающий разделяющими и антикоррозионными свойствами и высокой устойчивостью к воздействию высоких температур и давления.

    Очень высокая устойчивость
    • Температурный диапазон применения от -40°C до +1200°C для сухой смазки
    • Устойчивость к воздействию влаги, разбавленным щелочам и разбавленным кислотам
    Долговременная смазка
    Обеспечивает долговременную защиту от образования пригара, задиров, истирания, износа, коррозии и фрикционной коррозии.

    Не содержит силикона и AOX

    Примечание
    Не наносить на тормозные диски или тормозные накладки.

    Область применения
    Тормоза:
    • Задняя сторона накладок дисковых тормозов (устраняет скрип), крепежные элементы и отдельные детали.
    Клеммы аккумуляторных батарей:
    • Защита контактов, сопел сварочных горелок MIG (предотвращает прилипание брызг металла).
    Уплотнения:
    • Предотвращает припекание твердых уплотнений.
    Другое:
    • Винтовые соединения (винтовые соединения выпускных коллекторов, резьба свеч зажигания и пр.), подшипники, поворотные узлы, соединения, скользящие поверхности.
    Инструкции
    1. Очистите подлежащие обработке детали с помощью очистителя для тормозов, арт. № 08901087.
    2. Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки.
    3. Нанесите тонкий ровный слой CU 800.
  • Характеристики

    Содержание

    300 мл

    Химическая основа

    Полусинтетическая консистентная смазка с содержанием мягких металлов

    Цвет

    Медь

    Плотность

    1,1 г/см³

    Запах/аромат

    Характерный

    Температурный диапазон применения, мин.

    -40 °C

    Температурный диапазон применения, макс.

    1200 °C

    Мин. температура вспышки

    250 °C

    Содержание ЛОС (CH)

    463 г/л

    Не содержит силикона

    Да

    Не содержит AOX

    Да

    Упаковка

    Аэрозольный баллон

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяца

    Внимание! Не распылять на тормозные диски и рабочую поверхность тормозных колодок!

  • CU-800 Размер: 456 кб