Смазка высокотемпературная HSP 1400, 300 мл
Смазка высокотемпературная HSP 1400, 300 мл
Артикул:0893123
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСерая безметалловая смазочная паста, которая снижает износ, надежно разделяет поверхности и обеспечивает превосходную защиту от коррозии.
Универсальная, пластичная и высокоадгезивнаяБезвредная для здоровья
Нетоксичная, без металлических пигментов, графита, MoS2 и серосодержащих добавок
Улучшает скольжение, гарантирует минимальный износ
Высокая прочность на сжатие
Предотвращает коррозию, заедание и затвердевание
Обеспечивает равномерное ослабление резьбовых соединений
Идеально подходит в качестве разделяющей пасты для резьбовых соединений из нержавеющей стали
Не содержит силикон
Область применения- Применяется при монтаже, обслуживании и ремонте станков, строительной и сельскохозяйственной техники, транспортных средств, подъемно-транспортного оборудования, при строительстве трубопроводов, в механических мастерских, при изготовлении инструмента.
- Шлицевые валы и соединения всех типов: стойкость к высоким давлениям обеспечивает минимальный износ.
- Посадочные соединения для подшипников: запрессовка и выпрессовка без разрушений.
- Высоконагруженные ходовые винты: готовность к работе, защита резьбы от износа и задиров.
- Детали тормозных систем: предотвращение коррозии, задиров и пригорания тормозных колодок, предотвращение скрипов и износа.
- Направляющие станков, салазки, стойки: плавное перемещение, без рывков на малых скоростях, резервное смазывание, защита от сжатия на кромках.
- Запорные клапаны, краны, шиберные задвижки: плавное перемещение шпинделя, равномерное распределение усилий и предотвращение разрушений узлов винтовых передач.
- Патроны станков, зажимные устройства: гарантированный зажим с высоким усилием, равномерное распределение усилий, создание на поверхности адгезивной влагостойкой смазывающей пленки.
- Фланцевые соединения, шпильки, винты, болты, гайки: равномерное распределение усилий, снижение коэффициента трения, демонтаж без разрушений после воздействия высоких температур, предотвращение «схватывания» крепежных изделий из нержавеющих сталей.
- Очистите поверхности от остатков всех типов (окисей, слоев краски и накипи, старых смазок). В идеальном случае рекомендуется использование механических средств (проволочной щетки) и очистителя.
- Тонкой плёнкой смажьте резьбы и поверхности, подвергающиеся воздействию нагрузок: равномерно нанесите кистью или распылите по всей поверхности.
- Не применять в качестве смазки.
-
Характеристики
Химическая основа
Синтезированная смесь минеральных масел с органическим загустителем и комбинацией белых твердых смазок
Цвет
Серый цвет
Запах/аромат
Характерный
Плотность
0,973 г/см³
Температура применения, макс.
0 °C
Температура применения, мин.
40 °C
Температурный диапазон применения, мин.
-40 °C
Температурный диапазон применения, макс.
1400 °C
Коэффициент трения, мин./макс.
0,1-0,13 µ
Коэффициент трения, мин.
0.1 µ
Коэффициент трения, макс.
0.13 µ
Сила трения
450 Н
Сила трения, условия
Трение цилиндра/плиты, 1000 мкм, 50 Гц, 2 часа
Испытательное усилие VKA на четырехшариковой машине
3800 Н
Испытательное усилие VKA на четырехшариковой машине, условия
В соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт по двигателям внутреннего сгорания)
Сварочное усилие VKA
4000 Н
Сварочное усилие VKA, условия
в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания)
Глубина износа
0,3 мкм
Стойкость при испытании в солевой камере
500 ч
Устойчивость при испытании в солевой камере, условия
в соответствии с DIN 50021
Не содержит силикона
Да
Содержание ЛОС (CH)
69.52 %
Содержание
300 мл
Упаковка
Аэрозольный баллон
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
-
Смазка высокотемпературная HSP 1400, 300 мл Размер: 127,2 кб