Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Спрей-очиститель дроссельной заслонки, 500 мл

Артикул: 5861114500
Спрей-очиститель дроссельной заслонки, 500мл

Спрей-очиститель дроссельной заслонки, 500 мл

Артикул:5861114500

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Спрей-очиститель дроссельной заслонки

    Прекрасные очищающие свойства
    • Растворяет и удаляет стойкие отложения
    • Восстанавливает рабочие характеристики дроссельной заслонки
    Обеспечивает плавную работу двигателя
    • Улучшение приемистости
    • Уменьшение расхода топлива
    • Снижение токсичности выхлопа
    Распылительная головка вращается на 360°
    • Легкая очистка труднодоступных мест
    • Распыление возможно при любом положении баллона
    Область применения
    Быстро и эффективно удаляет загрязнения впускного тракта и дроссельной заслонки.

    Способ применения
    1. При заглушенном двигателе распылить на поверхность дроссельной заслонки и протереть чистой тканью.
    2. При необходимости процедуру повторить.
    Внимание!
    Не допускать контакта с лакокрасочным покрытием.

  • Характеристики

    Содержание

    500 мл

    Цвет

    Бесцветный

    Запах/аромат

    Раствороподобный

    Вид загрязнения

    Пыль, грязь, углеродные отложения

    Срок хранения с даты изготовления

    24 месяц