Очиститель индустриальный, 500 мл
Очиститель индустриальный, 500 мл
Артикул:0893140
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественное специальное чистящее средство для удаления остатков клейких лент, наклеек, этикеток и других стойких загрязнений. Сертификация по нормам NSF
Эффективность
- Простое удаление остатков от клея, наклеек и клейких лент
- Растворяет стойкие загрязнения, такие как воск, следы от резины, остатки силикона и несмываемого маркера, масляные и жирные пятна
Не повреждает чувствительные металлы, такие как алюминий, латунь и нержавеющая сталь.
Простота использования
- Оставляет приятный запах.
- Быстрая и эффективная чистка.
Примечание
Перед применением средства проверьте воздействие средства на резиновые и пластмассовые участки в незаметном месте. Возможно повреждение краски.
Область применения
- Удаляет остатки клея от наклеек.
- Очищает различные детали из пластмассы и металла.
- Растворяет следы от различных маркеров и фломастеров на гладких поверхностях.
- Устраняет отпечатки пальцев при монтажных работах.
- Может использоваться в качестве обезжиривателя.
- Также подходит для удаления загрязнений и консервантов с тормозных дисков.
- Встряхнуть баллон перед применением.
- Распылить на обрабатываемую поверхность и протереть чистой салфеткой.
- При работе с чувствительными поверхностями нанести на салфетку и обработать ею поверхность.
-
Характеристики
Содержание
500 мл
Цвет
Прозрачный
Химическая основа
Специальный бензин с карвеном
Запах/аромат
Характерный
Плотность
0,74 г/см³
Мин. температура вспышки
10 °C
Класс опасности (Немецкое постановление о горючих жидкостях)
AI
Срок хранения с даты изготовления/условия
24 месяца / ниже 25 °C
Не содержит AOX
Да
Не содержит силикона
Да
-
Очиститель индустриальный Размер: 142,6 кб