Гвоздь в магазине по 10шт, UMA 221/10, 37мм
Гвоздь в магазине по 10шт, UMA 221/10, 37мм
Артикул:0864221037
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеГвоздь в магазине по 10шт, UMA 221/10, 37мм
- Подходят для порохового пистолета Würth BST MA-75 и других пороховых пистолетов с магазином.
- Десять высококачественных универсальных гвоздей в магазине для стальных и бетонных поверхностей в соответствии с DIN EN 206-1 и DIN 1045.
Примечание
При выборе крепежных изделий учитывайте соответствующую категорию устройств.
Расчет длины гвоздей для бетонных поверхностей:
Глубина установки (мин. 25 мм / макс. 40 мм) + толщина закрепляемого компонента = длина гвоздя или стержня
Расчет длины гвоздей для стальных поверхностей (толщиной мин. 5 мм):
Глубина установки (мин. 8 мм / макс. 12 мм) + толщина закрепляемого компонента = длина гвоздя или стержня -
Характеристики
Материал
Сталь
Поверхность
Механическая оцинковка
Количество гвоздей
10
Длина хвостовика (SL)
37 мм
Диаметр хвостовика (Øds)
3,7 мм
Длина магазина (LG)
93 мм
Категория устройства
Würth BST MA-75
Hilti DX 460
Hilti DX5 -
Гвоздь в магазине по 10шт, UMA 221 10 Размер: 91,7 кб