Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Патрон, 6,8/11м, для BST MA-75 и BST 350, максимальная мощность заряда, красный

Артикул: 086453
Патрон, 6,8/11м, для BST MA-75 и BST 350, максимальная мощность заряда, красный

Патрон, 6,8/11м, для BST MA-75 и BST 350, максимальная мощность заряда, красный

Артикул:086453

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Патрон, 6,8/11м, для BST MA-75 и BST 350, максимальная мощность заряда, красный
    • Кал. 6,8 / 11 млн
    • 10 патронов для ленточного магазина
    • Соответствует требованиям EN 16264
    Системные тесты: SY 801 PW73, SY 802 PW73, SY 803 PW73, SY 805 PW53, SY808 PW43, SY 809 PW63, SY 812 PW53, SY 825 WW13, SY B75 WW13
  • Характеристики
    :
    • Калибр: 6,8 / 11 м.
    • Продольная нагрузка: Очень крепкий (красный)
    • Количество патронов: 10 шт
    • Подходит для типа устройства: Würth BST 1, BST 2 / Berner BSG 2, 200, 201; Hilti DX 351; Hilti DX 450; Hilti DX A40; Hilti DX A41; Würth BST MA-75 (набор креплений для одиночных патронов), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460.