Лента для стяжного ременя Master Wumax, 4 т, 50 мм, 11,7м.
Лента для стяжного ременя Master Wumax, 4 т, 50 мм, 11,7м.
Артикул:271392152
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛента для стяжного ремня MASTER WUMAX, со сдвоенным крюком.
- Предельная нагрузка ленты 4 тонны
- Подходит для систем стяжных ремней WUMAX и WURTH
- Лента выполнена с применением технологии импрегнации и предварительного растяжения.
- Качественные швы гарантируют применение ленты в течение длительного времени.
- Крюк имеет дополнительную маркировку с указанием допустимой нагрузки.
- Дополнительная информация о нагрузках указана на бирке.
-
Характеристики
Модель
Лента (без трещотки)
Материал
PES - полиэстер
Ширина ленты
50 мм
Длина
11,7 м
Трещотка
Нет
Форма
Сдвоенный крюк
Растяжение ленты, макс.
7 %
BF (предельная нагрузка) прямое растяжение
4000 daN
BF (предельная нагрузка) растяжение при обвязке
8000 daN
LC (рабочая нагрузка) прямое растяжение
2000 daN
LC (рабочая нагрузка) растяжение при обвязке
4000 daN
STF сила напряжения
Нет
SHF усилие храпового механизма
Нет
Сертификаты
TUV, GS
Нормы
EN 12195-2
Температурный диапазон
-40/+100 °С
-
Лента для стяжного ременя Master Wumax Размер: 110 кб