Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Лента для стяжного ременя Master Wumax, 4 т, 50 мм, 9,7 м

Артикул: 271392151
Лента для стяжного ременя Master Wumax, 9,7м.

Лента для стяжного ременя Master Wumax, 4 т, 50 мм, 9,7 м

Артикул:271392151

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Лента для стяжного ремня MASTER WUMAX, со сдвоенным крюком.
    • Предельная нагрузка ленты 4 тонны
    • Подходит для систем стяжных ремней WUMAX и WURTH 
    • Лента выполнена с применением технологии импрегнации и предварительного растяжения.
    • Качественные  швы гарантируют применение ленты в течение длительного времени.
    • Крюк имеет дополнительную маркировку с указанием допустимой нагрузки.
    • Дополнительная информация о нагрузках указана на бирке.
    Соответствует Евронорме EN 12195-2
  • Характеристики

    Модель

    Лента (без трещотки)

    Материал

    PES - полиэстер

    Ширина ленты

    50 мм

    Длина

    9,7 м

    Трещотка

    Нет

    Форма

    Сдвоенный крюк

    Растяжение ленты, макс.

    7 %

    BF (предельная нагрузка) прямое растяжение

    4000 daN

    BF (предельная нагрузка) растяжение при обвязке

    8000 daN

    LC (рабочая нагрузка) прямое растяжение

    2000 daN

    LC (рабочая нагрузка) растяжение при обвязке

    4000 daN

    STF сила напряжения

    Нет

    SHF усилие храпового механизма

    Нет

    Сертификаты

    TUV, GS

    Нормы

    EN 12195-2

    Температурный диапазон

    -40/+100 °С