Поиск

Авторизация



Масло Triathlon PDF Печать E-mail

 


 

Triathlon® Моторные масла

  • Масла Triathlon для двигателей, коробок передач и гидравлики изготовлены по самым строгим требованиям качества DIN EN ISO 9001
  • Для изготовления масла Triathlon используются только высококачественные первые рафинаты и сырье.

 

Масла для легковых автомобилей

 

Марка масла Triathlon

 

 

Класс вязкости SAE

 

 

спецификация

Одобрение производителя

 

 

Рекомендовано

 

 

содержимое

 


Арт.№

 

 

Pak.

 

 

ACEA

API

Endurance III

5W-30

A3 - 04 B4 - 04 C3 - 04

 

VW 504 00 / 507 00; MB 229.51/ 229.31 BMW Longlife - 04 Renault ACEA C3-04

BMW Longlife-01 VW

500.00/501.01/502. 00/505/00/505.01/503 00/503 01/506 00/506 01

5 l

897 105302

1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 kg - 56 l

897 105304

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 kg - 208 l

897 105305*

1

Synthetik

5W-40

A3-04 B4-04

SM /CF

VW 502 00 / 505 00

MB 229.1

BMW Longlife-98

MB 229.3 Porsche

1 l

897 105401*

1/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 l

897 105402*

1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 kg - 56 l

897 105404*

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 kg - 211 l

897 105405*

1

Special PD Pumpa Duse

5W-40

A3-04 B4-04 C3-04

SM /CF

VW 505 00 / 505 01 BMW Longlife - 04

VW 500 00/502 00 MB 229.51

FORD WSS M2C 917-A

5 l

897 905402*

1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 kg - 56 l

897 905404*

1

Ultra

10W-40

A3-04 B3-04

SL /CF

VW 505 00 MB 229.1

VW 500 00/ 501 01

1l

897 110401

1/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 l

897 110402

1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 kg - 56 l

897110404

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 kg - 208 l

897110405

1

Universal

15W-40

A3-04 B4-04

E2-96 Issue 5

SL /CF/ CG-4

MB 229.1/228.3 Allison C-4 Caterpillar TO-2 MIL-L 2104E

VW 501 01 / 505 00 MAN 271 Volvo VDS Mack EO-L

1 l

897 115401*

1/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 l

897115402*

1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 kg - 60 l

897115404*

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 kg - 208 l

897 115405*

1

Performance

5W-40

A3-04 B4-04 C3-04

SM /CF

VW 505 01/505 00/502 00 MB 229.31 BMW Longlife-04 Ford WSS M2C 917-A Porsche2009/02/570

 

48 kg - 56 l

897 705404

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 kg - 211 l

897 705405

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra

5W-30

A1-02 A5-02 B1-02

SL

Ford WSS M2C 913-A WSS M2C 912-A1 WSS M2C 913-B

NSAC GF-2

 

48 kg - 56 l

897 905304*

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 kg - 211 l

897 905305*

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula LL

5W-30

A3-04 B4-04

SL /CF

VW 502 00 / 505 00 Opel GM-LL-A025 GM-LL-B025 BMW Longlife-01

 

48 kg - 56 l

897 805304

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 kg - 211 l

897 805305

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масло для грузовых автомобилей

• для коммерческих автомобилей с дизельными, бензиновыми, и на природном газе двигателями, и турбонаддувом

 

Марка масла Triathlon

 

 

Класс вязкости

 

 

Спецификация по

Допуск производителя

 

 

содержимое

 

 

Арт.№

 

 

Pak./ kom.

 

 

ACEA

API

SUPER CARGO

10W-40

E4-99/E5-02/ E7-04

B4-02/A3-98

SL /CF/CI-4

MB 228.5/229.1; MAN M 3277 aa

Volvo VDS-2; DAF HP-2

Renault RXD; Mack EO-M Plus; MTU

Typ3; Caterpillar ECF 1a:

Cummins20076/20077

50 kg - 58 l*

897 310404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 kg - 208 l*

897 310405

 

DYNAMIK

10W-40

E7-04/B4-04/B3-04/A3-04 E5-02/B4-02/B3-02/A3-02

SL/CI-4

MB 228.3/229.1; MAN M 3275; Volvo VDS 2/VDS 3; Global DHD-1; Mack EO-M Plus; MTU Typ2; Renault RLD-2; ZF TE-ML 07C; Cummins20076/20077/20078; Caterpillar ECF-2/ECF-1-a

50 kg - 58 l*

897 210404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 kg - 208 l*

897 210405

 

LONGLIFE

15W-40

E7-04/B4-04/A3-04

CH-4/CF/SL

MB 228.3; Volvo VDS-2 :MAN M 3275; Renault RD-2; MTU Typ2; KHD; Cummins20076/20077

50 kg - 57 l*

897 315404**

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 kg - 208 l*

897 315405**

 

DIESEL

15W-40

A2-96/B3-98/E2-96

CF-4/CF/SJ

MAN 271; Volvo VDS; Allison C4 MB 228.1 Caterpillar TO-2

50 kg - 57 l*

897 215404**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 kg - 206 l*

897 215405**

 

UNIVERSAL HCDP

20W-50

E2-96

CE / SG

 

180 kg - 204 l*

897 120505**

 

 

 

Скачать подробное описание в формате pdf