Фибровые круги
Фибровый круг по стали PROLINE P36-D125 Wumax
Артикул:1580125136
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеФибровый круг по стали
Идеально подходит для шлифования низколегированной стали, алюминия, цинка, цветных металлов, высоколегированной стали, жаропрочной стали, чугуна и дерева.
Применение:
Съём больших объёмов; Скос кромок / фаска; Шлифовка сварных швов; Удаление заусенцев; Удаление ржавчины; Очистка поверхности
Общие указания по эксплуатации и технике безопасности:
- Используйте фибровые диски только с одобренными неповрежденными опорными подложками
- Диаметр фибрового диска не должен превышать диаметр опорной пластины более чем на 15 мм
- Шлифование с использованием углубленных срезов запрещено
- Всегда надевайте соответствующие средства защиты: защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха и т.д.
- Храните вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Не храните во влажных помещениях или на полу
- Хранить в оригинальной упаковке при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха 45-60%.
-
Технические характеристики
- Размер абразивного зерна: P36
- Диаметр: 125 мм
- Посадочное отверстие: 22,23 мм
- Количество прорезей: 4
- Частота вращения, макс.: 12250 об./мин
- Линейная скорость, макс.: 80 м/с
-
Фибра WUMAX PRO Размер: 2,1 мб






















