Диск лепестковый Optimum, 125 мм, P80, нерж. сталь
Диск лепестковый Optimum, 125 мм, P80, нерж. сталь
Артикул:0578925Z80
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛепестковый шлифовальный диск OPTIMUM
- Высокая производительность шлифования благодаря большему количеству шлифовальных листов.
- Очень широкая область применения.
- Равномерный износ шлифовальной поверхности
- Выраженная гибкость и спокойный ход - шлифование без сильной вибрации.
- Низкий уровень шума.
- Используются без опорной пластины.
- Без серы, хлора, железа (≤ 0,1%).
- Сталь - легированная (нержавеющая сталь и т.д.) и нелегированная, конструкционная, инструментальная, мягкие цветные металлы, чугун, твердый пластик, дерево.
- Шлифовка поверхности, обработка сварных швов, удаление лаков и красок, заточка инструмента, правка, удаление стружки, удаление ржавчины, шлифовка заусенцев.
-
Характеристики
Диаметр (Ø)
125 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Зернистость
80
Конструкция
Волнист.
Цвет
Зеленый
Частота вращения, макс.
12200 об./мин
Материал абразива
Оксид алюминия
-
Лепестковый шлифовальный диск OPTIMUM Размер: 88,2 кб