Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Отрезные круги

Артикул: 010465
Круг отрезной D125х1,0 мм, прямой, сталь, WINGS

Круг отрезной D125х1,0 мм, прямой, сталь, WINGS

Артикул:010465

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Круг отрезной D125х1,0 мм, прямой, сталь, WINGS
    Отрезные диски по стали

    Подходит для резки всех видов конструкционных сталей (ST-37,42,52), тонких металлических листов, труб и профилей.
    Благодаря абразивным зернам из оксида алюминия и твердой структуре этот продукт обеспечивает минимальные потери материала при прецизионной резке всех тонкостенных конструкционных сталей.

    Абразив
    Оксид алюминия

    Способ применения
    Ручная шлифовальная машина

    Область применения
    Все структурные, низколегированные, закаленные (>45 HRC), низкоуглеродистые (<45 HRC) стали
  • Технические характеристики
    • Диаметр: 125 мм
    • Толщина: 1 мм
    • Посадочное отверстие: 22,23 мм
    • Тип: Т41
    • Спецификация: A 54 R BF80
    • Угловая скорость: 80 м/с
    • Количество в упаковке: 25 / 300 шт
  • Диски Wings Размер: 3,2 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять