Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Отрезные круги

Акции
Артикул: 010415
Круг отрезной D125х1,6 мм, прямой, нерж. сталь, WINGS

Круг отрезной D125х1,6 мм, прямой, нерж. сталь, WINGS

Артикул:010415

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Круг отрезной D125х1,6 мм, прямой, нерж. сталь, WINGS
    Отрезные диски по нержавеющей стали

    Подходит для резки нержавеющей стали (Inox), тонких металлических листов марок 304 и 316 L, труб из нержавеющей стали марки 304, плоских прутков.
    Благодаря специальным зернам оксида алюминия и твердой структуре, продукт обеспечивает минимальные потери материала при прецизионной резке всех тонкостенных конструкционных сталей.

    Продукт не содержит железа (Fe) и серы (S).

    Абразив
    Специальный оксид алюминия

    Способ применения
    Ручная шлифовальная машина

    Область применения
    Нержавеющая, высоколегированные стали, алюминий
  • Технические характеристики
    • Диаметр: 125 мм
    • Толщина: 1,6 мм
    • Посадочное отверстие: 22,23 мм
    • Тип: Т41
    • Спецификация: AA 46 R BF80
    • Угловая скорость: 80 м/с
    • Количество в упаковке: 25 / 300 шт
  • Абразив Wings 2026 Размер: 2,5 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять