Анкеры латунные (цанга)
Анкер забивной (цанга) WUMAX, латунь - М8
Артикул:290401008
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛатунная цанга WUMAX – это цилиндрический анкер с внутренней резьбой и распорной зоной, состоящей из четырех сегментов. Насечки с внешней стороны цилиндра предотвращают проворачивание анкера в отверстии. Используется в паре с резьбовой шпилькой или другим элементом с наружной метрической резьбой. Обладает высокой стойкостью к коррозии.
Свойства и преимущества
- Материал изготовления – латунь, высокая стойкость к коррозии.
- Монтаж элементов с метрической резьбой: шпилька, болт, винт.
- Не требует специальной оснастки при монтаже
- Возможен монтаж в тонкие перегородки, плиты перекрытия.
- Бетон С16/20 и выше
- Полнотелый кирпич
- Монтаж систем вентиляции, воздуховодов, кабельных лотков;
- Монтаж хомутов, внешних консолей, опор для систем водоснабжения и канализации;
- Крепление подвесных инженерных конструкций, освещения, декора
Соответствует требованиям ТР 2009/013/BY.
Инструкция по монтажу
- Пробурить отверстие в основании
- Прочистить отверстие
- Забить анкер
- Затянуть болт (шпильку) необходимым моментом затяжки
- Анкер установлен
Размер в названии - размер внутренней резьбы. Для бурения отверстия необходимо выбирать бур на 1 диаметр больше (M10) -
Технические характеристики
- Внешний диаметр: 10 мм (диаметр бура)
- Диаметр резьбы анкера: М8
- Глубина анкеровки (hnom): 30 мм
- Длина анкера: 27 мм
- Усилие вырыва анкера (NRk): 4 кН
- Усилие анкера на срез (+ шпилька к.п. 4.8) (VRk): 5,1 кН
- Усилие анкера на срез (+ шпилька к.п. 8.8) (VRk): 7,3 кН
- Стандартное расстояние между анкерами (S): 90 мм
- Минимальное расстояние между анкерами (Smin): 45 мм
- Стандартное расстояние до края (C): 45 мм
- Минимальное расстояние до края (Cmin): 30 мм
-
Латунная цанга WUMAX Размер: 546,8 кб






















