Клиновые анкеры для высоких нагрузок
(FAZ-F) Клиновой анкер 10x100 WUMAX (ТДЦ+А4)
Артикул:2942010100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМеханический анкер с контролем момента затяжки (клиновой анкер) W-FAZ-F (ТДЦ+А4)
- Материал стержня анкера: углеродистая сталь с термодиффузионным цинковым покрытием.
- Материал распорной гильзы: нержавеющая сталь А4.
Предназначен для:
- бетона классов от B25 до B60, с трещинами и без трещин.
- бетона классов от C12/15, натурального камня с плотной структурой и кирпича.
- Термодиффузионное цинкование с толстым слоем (≥50 мкм) обеспечивает максимальную защиту от коррозии даже в условиях повышенной влажности.
- Втулка из нержавеющей стали А4 добавляет устойчивость к агрессивным средам, включая морскую воду и воздействия химических реагентов.
- Бурение отверстия с ударом (HD). Просверлите отверстие с помощью ударного метода бурения. Диаметр бура и его рабочая длина определяются диаметром и глубиной просверленного отверстия выбранного анкера. Отверстия должны быть высверлены без повреждения арматуры.
- Очистка высверленного отверстия. Продолжайте очищать отверстие, пока исходящий воздух не очистится от пыли.
- Установка анкера. Вбейте винт в высверленное отверстие с помощью молотка или специального установочного инструмента. При установке анкера учитывайте глубину анкеровки. Далее закрутите с указанным моментом затяжки с помощью динамометрического ключа.
Анкер идеален для ответственных конструкций на открытом воздухе или в промышленных зонах, где требуется долговечность, высокие нагрузки и высокая коррозионная стойкость.
-
Технические характеристики
- Диаметр резьбы: М10
- Длина: 100 мм
- Класс прочности: 8.8
- Эффективная глубина анкеровки: 60 мм
- Глубина высверленного отверстия: 75 мм
- Номинальный диаметр высверленного отверстия: 10 мм
- Диаметр реза бура: 10,45 мм
- Диаметр отверстия в прикрепляемой детали: 12 мм
- Крутящий момент: 40 Нм
- Стандартная толщина бетонного элемента: 120 мм
-
Клиновой анкер FAZ-F WUMAX (ТДЦ+А4) Размер: 1,8 мбТС WUMAX W-FAZ II и W-FAZ F Размер: 1,7 мб






















