Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Клиновые анкеры для высоких нагрузок

Артикул: 2932012100
(FAZ II) Клиновой анкер 12х100 WUMAX

(FAZ II) Клиновой анкер 12х100 WUMAX

Артикул:2932012100

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Механический анкер с контролем момента затяжки (клиновой анкер) W-FAZ II
    • Материал стержня анкера: углеродистая сталь с гальваническим цинковым покрытием.
    • Материал распорной гильзы: углеродистая сталь с гальваническим цинковым покрытием.
    Оцинкованный (≥ 30 мкм): M8–M16

    Предназначен для:
    • бетона классов от B25 до B60, с трещинами и без трещин.
    Подходит для:
    • бетона классов от C12/15, натурального камня с плотной структурой и кирпича.
    Преимущества
    • Гальваническое цинкование обеспечивает надежную защиту от коррозии в условиях умеренной влажности, увеличивая срок службы анкера.
    • Слой цинка (≥ 30 мкм) сохраняет точность резьбы и простоту монтажа, что важно для быстрого крепления конструкций.
    Инструкции по установке
    1. Бурение отверстия с ударом (HD). Просверлите отверстие с помощью ударного метода бурения. Диаметр бура и его рабочая длина определяются диаметром и глубиной просверленного отверстия выбранного анкера. Отверстия должны быть высверлены без повреждения арматуры.
    2. Очистка высверленного отверстия. Продолжайте очищать отверстие, пока исходящий воздух не очистится от пыли.
    3. Установка анкера. Вбейте винт в высверленное отверстие с помощью молотка или специального установочного инструмента. При установке анкера учитывайте глубину анкеровки. Далее закрутите с указанным моментом затяжки с помощью динамометрического ключа.
    Области применения
    Анкер подходит для использования внутри помещений и в слабоагрессивных средах, сочетая доступность и достаточную коррозионную стойкость.
  • Технические характеристики
    • Диаметр резьбы: М12
    • Длина: 100 мм
    • Класс прочности: 8.8
    • Эффективная глубина анкеровки: 70 мм
    • Глубина высверленного отверстия: 90 мм
    • Номинальный диаметр высверленного отверстия: 12 мм
    • Диаметр реза бура: 12,5 мм
    • Диаметр отверстия в прикрепляемой детали: 14 мм
    • Крутящий момент: 60 Нм
    • Стандартная толщина бетонного элемента: 140 мм
    Подробные характеристики смотреть в Документации
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять