Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Забивные анкеры

Артикул: 1904010012
Анкер забивной WUMAX, сталь - М12

Анкер забивной WUMAX, сталь - М12

Артикул:1904010012

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Анкер забивной WUMAX
    • Предназначен для крепления рам, реек, металлических профилей, подвесных потолков, гирлянд освещения и противопожарных конструкций и т.п. к бетону, полнотелому кирпичу и природному строительному камню.
    • Гвоздевой потолочный дюбель изготовлен из стали, поверхность оцинкована и пассирована.
    Особенности конструкции
    Крепежный элемент состоит из металлического стержня со стопорной головкой и клинообразным хвостовиком и распорного клина.

    Принцип работы
    Клиновидные части анкера смещаются относительно друг друга, и распираются в просверленном отверстии, осуществляя крепление с высокой степенью надежности.

    Допустимые нагрузки
    • Рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной - нагрузки на вырыв. Показатели нагрузок приведены для бетона прочностью 200-250кгс/см2.
    • Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона.
    • При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывание умножить на коэффициент 0,6.
    Монтаж
    1. Крепление осуществляется методом сквозного монтажа.
    2. Просверлить отверстие по размерам, указанным изготовителем, и очистить его.
    3. Установить потолочный дюбель, пропустив его сквозь монтируемую деталь.
    4. Забить дюбель в просверленное отверстие легкими ударами молотка таким образом, чтобы клин находился заподлицо со стопорной шляпкой.
  • Технические характеристики
    • Внешний диаметр (Dвнеш): 14 мм
    • Диаметр резьбы анкера (Dвнутр): М12
    • Материал: Сталь
    • Поверхность: Оцинкованная
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять