Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Дюбели фасадные

Артикул: 2912810100
Дюбель фасадный  с 6-гранной головой WUMAX 10х100

Дюбель фасадный с 6-гранной головой WUMAX 10х100

Артикул:2912810100

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Дюбель фасадный с 6-гранной головой
    • Цилиндрический бортик дюбеля позволяет избегать появления мостиков холода и контактной коррозии между разными материалами.
    • Предохранитель позволяет избежать преждевременного расклинивания дюбеля при забивании.
    • Жесткие стопорные крылья препятствуют проворачиванию дюбеля при установке даже в пустотелых и пористых материалах.
    • Увеличенная распорная зона позволяет использовать дюбели в различных материалах оснований.
    Область применения:
    • Фасадные дюбели предназначены для надежного крепления строительных материалов, оборудования и различных изделий к основаниям из бетона, керамзитобетона, полнотелого и пустотелого кирпича, а также ячеистого бетона.
    • Эти дюбели могут применяться как снаружи, так и внутри помещений.
    • Перед монтажом необходимо предварительное сверление.
    • Продукция сертифицирована, подтверждена техническим свидетельством, что гарантирует ее пригодность для использования в строительстве.
    • Доступные размеры: 10 х 100 мм.
    • Шуруп выполнен из стали с цинк-ламельным покрытием Dacromet толщиной не менее 6 мкм.
    • Дюбель изготовлен из ударопрочного полиамида.
  • Технические характеристики
    • Привод: TX40
    • Размер под ключ: 13 мм
    • Диаметр сверла: 10 мм
    • Диаметр дюбеля: 10 мм
    • Длина дюбеля: 100 мм
    • Диаметр шурупа: 7 мм
    • Полезная длина: 100 мм
    • Мин. глубина установки: 70 мм
    • Макс. толщина закрепляемого предмета: 70 мм
    • Фактическая длина с бортиком: 30 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять