Дюбель рамный 10X152 мм
Дюбель рамный 10X152 мм
Артикул:2910436152
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля монтажа окон из любых твердых материалов. Винт с поворотной головкой, привод PZ3
- Подходит для крепления окон и дверных рам из дерева, пластмассы и алюминия
- Особенно подходит для применения в твердых поверхностях
- Данный анкер соответствует требованиям некоторых производителей окон согласно установке RAL с проверкой качества
-
Технические характеристики
- Диаметр анкера 10 мм
- Длина анкера (l) (l) 152 мм
- Тип привода Z
- Диаметр продольного отверстия в детали (d f) 10,5 мм
- Номинальный диаметр сверла (d 0) 10 мм
- Глубина посадки (h nom) 30 мм
- Поверхность Оцинкованный
- Материал Сталь
- Глубина отверстия (h 1) 35 мм
- DIN 18056
- Форма головки Потайная головка, 90 градусов
- Высота крепления (t fix), макс. 80 мм
- Внутренний привод Z3
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 42 стр Размер: 3,7 мб























