Саморез АМО TX30 -7,5x152 мм
Саморез АМО TX30 -7,5x152 мм
Артикул:2234730152
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСталь холоднокатаная и холодно-прессованная DIN 1654 с гальваническим цинковым покрытием толщиной минимум 8 μм, жёлтого цвета. Шуруп имеет переменную резьбу (высокая/низкая) и спиралевидные проточки по всей длине резьбы, которые облегчают вкручивание шурупа. Насечки на головке предотвращают самопроизвольное выкручивание.
- Для монтажа окон ПВХ, алюминиевого профиля, дерева, дверных коробок к стенам из бетона, кирпича и т.д.
- Перед вкручиванием шурупа необходимо предварительно просверлить отверстие в бетоне, кирпиче буром 6мм.
- При монтаже в легкие конструкционные материалы (пенобетон, газобетон) нет необходимости предварительного сверления.
-
Характеристики
- Диаметр резьбы (d): 7,5 мм
- Материал: Сталь
- Поверхность: Оцинкованный (жёлтый)
- Форма головки: Потайная головка с гранями
- Диаметр головки: 12 мм
- Внутренний наконечник: AW30
-
Каталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 43-44 стр Размер: 3,8 мб