Клеевая капсула W-VD
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Цены
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ЦеныФотоАртикулНаименованиеОстатокЦена (БЕЗ НДС)ОписаниеАртикул: 5915008080; Артикул: 5915010080; Артикул: 5915012095; Артикул: 5915016095; Артикул: 5915020175; Артикул: 5915024210
Для химических анкеров W-VD/S, W-VD/F, W-VD/A4, W-VD/HCR, W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4- Индивидуальное крепление в бетоне без трещин:
- Анкерная шпилька W-VD-A (с одобрением) или анкерная шпилька W-VD-IG с внутренней резьбой (с одобрением)
- Химический анкер, система картриджей (предварительно смешанный раствор в стеклянном картридже)
- Анкерная шпилька вставляется с одновременным вращением и нажатием (вращательное движение смешивает два компонента раствора)
- Затвердевший композитный раствор уплотняет просверленное отверстие до упора
- Отсутствие напряжения в основании обуславливает минимальные межосевые расстояния и расстояния до края
- Анкерное крепление выполняется за счет сочетания раствора, анкерные шпилек и крепежного основания. Анкерная шпилька из оцинкованной стали, размеры M8, M10, M12, M16, M20 и M24
- Анкер может применяться для крепления преимущественно со статической нагрузкой (например, собственный вес, арматура трубопроводов, хранящиеся материалы) или квазистатической нагрузкой
- Установка в сухой или влажный бетон (стандартный бетон класса прочности не ниже C20/25 и не выше C50/60)
- Температура на участке вокруг раствора не должна превышать +50 °C, краткосрочно +80 °C
- Может устанавливаться в бетон < C20/25 и устойчивый к сжатию природный камень (без официального одобрения)
- Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, пластин основания, опор, деревянных структур, балок и т. д.
- Просверлить отверстие
- Очистить отверстие с помощью груши и ершика
- После нагрева до температуры рук клей в капсуле должен перетекать как мед
- Установить клеевую капсулу в отверстие
- Установить шпильку при помощи дрели с включенной функцией удара
- Убедиться, что клей равномерно заполняет пустоты в отверстии
- Дать клею затвердеть в течение 20 минут
- Установить гайку, не превышая допустимый момент затяжки.
Технические характеристикиТС 05.3660.21 до 05.04.2022 Размер: 3,3 мб