Монтажный пистолет CG-DC585 (парал.)
Монтажный пистолет CG-DC585 (парал.)
Артикул:1891585
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМонтажный пистолет CG-DC585 (парал.) подходит для картриджей WIT типа параллельный.
Подходит для инъецирования параллельных картриджей объемом 385 мл и параллельных картриджей картриджей объемом 585 мл.
Картридж типа параллельный - это разновидность картриджа, состоящего из 2-х ёмкостей, расположенных одна параллельно другой, и требующей применения специального пистолета, который позволяет осуществлять одновременную пропорциональную подачу синтетического состава.
Можно инъецировать следующий инжекционный химический анкер WURTH:
- WIT-PE 1000: 585 мл. (параллельный)
-
Характеристики
- Ёмкость картриджа: 385 мл., 585 мл.
- Тип картриджа: параллельный.
- Корпус: металл.
- Курок: сталь.
- Рукоятка: алюминий.
-
Каталог Монтажные пистолеты - стр. 69 PDF Размер: 3,7 мбКаталог Анкерно-дюбельная техника Würth 2022 Размер: 39,4 мб