Резьбовая шпилька W-VD-A/A4-20-M8X110
Резьбовая шпилька W-VD-A/A4-20-M8X110
Артикул:5915208110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Документация
-
ОписаниеАнкерная шпилька для патронных систем W-VD и инжекционных систем WIT, нержавеющая сталь A4.
- Нержавеющая сталь A4
- Анкерная шпилька с углом вершины и внутренним шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением патронной системы)
- Патронная система химического анкера W-VD, вариант 8: ETA-06/0074
- Инжекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1: ETA-17/0127
- Инжекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1: ETA-12/0164
- Инжекционная система WIT-Nordic, вариант 1: ETA-12/0164
- Инжекционная система WIT-PE 500, вариант 1: ETA-09/0040
- Инжекционная система BASIC WIT-PM 200, вариант 7: ETA-12/0569
Анкерную шпильку W-VD A/А4 можно использовать со следующими картриджными иинъекционными системами:
- Композитная анкерная патронная система W-VD,вариант 8 – сжатая зона бетона
- Композитный анкерный стеклянный патрон W-VPZ, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона
- Инъекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона
- Система впрыска ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона
- Инъекционная система WIT-Nordic, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона
- Инъекционная система PURE EPOXY WIT-PE 1000, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона трещин
- Инъекционная система WIT-PE 500, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона
- Система впрыска BASIC WIT-PM 200, вариант 7 – сжатая зона бетона
-
Характеристики
- Типовое обозначение: W-VD-A/A4
- Класс прочности: 70
- Метрический диаметр анкера: М8
- Высота крепления: 20 мм
- Длина анкера: 110 мм
- Эффективная глубина анкеровки: 80 мм
- Одобрение: ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543
- Материал: Сталь нержавеющая A4
-
Видео
-
ТС 2022 хим-анкер до 06-2023 07012022 Размер: 2,8 мб