Резьбовая шпилька (W-VD-A/A4)-A4-100-M20X300
Резьбовая шпилька (W-VD-A/A4)-A4-100-M20X300
Артикул:5915220300
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАнкерная шпилька для патронных систем W-VD и инжекционных систем WIT, нержавеющая сталь A4.
- Нержавеющая сталь A4
- Анкерная шпилька с углом вершины и внутренним шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением патронной системы)
- Патронная система химического анкера W-VD, вариант 8: ETA-06/0074
- Инжекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1: ETA-17/0127
- Инжекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1: ETA-12/0164
- Инжекционная система WIT-Nordic, вариант 1: ETA-12/0164
- Инжекционная система WIT-PE 500, вариант 1: ETA-09/0040
- Инжекционная система BASIC WIT-PM 200, вариант 7: ETA-12/0569
Анкерную шпильку W-VD A/А4 можно использовать со следующими картриджными иинъекционными системами:
- Композитная анкерная патронная система W-VD,вариант 8 – сжатая зона бетона
- Композитный анкерный стеклянный патрон W-VPZ, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона
- Инъекционная система BETON-MULTI WIT-UH 300, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона
- Система впрыска ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона
- Инъекционная система WIT-Nordic, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона
- Инъекционная система PURE EPOXY WIT-PE 1000, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона трещин
- Инъекционная система WIT-PE 500, вариант 1 – сжатая и растянутая зона бетона
- Система впрыска BASIC WIT-PM 200, вариант 7 – сжатая зона бетона
-
Технические характеристики
- Типовое обозначение: W-VD-A/A4
- Класс прочности: 70
- Метрический диаметр анкера: М20
- Высота крепления: 100 мм
- Длина анкера: 300 мм
- Эффективная глубина анкеровки: 170 мм
- Одобрение: ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543
- Материал: Сталь нержавеющая A4
-
ТС 2022 хим-анкер до 06-2023 07012022 Размер: 2,8 мб























