Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Резьбовая шпилька-W-VI-A/S (к.п. 5.8)

Артикул: 0905461015
Резьбовая шпилька-W-VI-A/S-(A2K)-M10X190

Резьбовая шпилька-W-VI-A/S-(A2K)-M10X190

Артикул:0905461015

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Анкерная шпилька для картриджных систем WIT, оцинкованная сталь.

    Анкерная шпилька со срезанным низом и шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением картриджной системы W-VD)

    Область применения
    • Система ALLROUNDER WIT-VM 250, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Инъекционная система WIT-Nordic, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Система BETON-MULTI WIT-UH 300 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Инъекционная система WIT-PE 500, вариант 1 — сжатая и растянутая зона бетона
    • Система BASIC WIT-PM 200, вариант 7 — сжатая зона бетона
    • Инъекционная система W-VI (с химическим инъекционным раствором WIT-Express), вариант 7 — сжатая зона бетона
    • Инъекционная система BASIC WIT-PM 200, кладка — полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон
    • Инъекционная система ALLROUNDER WIT-VM 250, кладка — полнотелый и пустотелый кирпич, газобетон
    W-VI-A/S разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)
  • Технические характеристики
    • Типа: W-VI-A/S
    • Класс прочности: 5,8
    • Метрический диаметр шпильки: М10
    • Длина шпильки: 190 мм
    • Номинальный диаметр бура для инъекционных химических анкеров (d): 12 мм
    • Сертификаты: ETA-09/0040; ETA-12/0164; ETA-05/0034; ETA-12/0569; ETA-13/0037; ETA-16/0757; ETA-17/0127; ETA-19/0542
    • Материал: Сталь
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять