Статический сместитель MISCH-DBL-(WIT-PE 1000)
Статический сместитель MISCH-DBL-(WIT-PE 1000)
Артикул:0903488103
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля системы впрыска Pure Epoxy WIT-PE 1000
Подходит для минометного патрона:
- Бок о бок (1:3): 440 мл
- Бок о бок (1:3): 585 мл
- Бок о бок (1:3): 1400 мл
- Удлинитель насадки смесителя WIT-MV жесткий, 10 x 200 мм
- Удлинитель насадки-смесителя WIT-MV жесткий, 10 x 2000 мм
- Удлинитель насадки смесителя WIT-MV гибкий, 10 x 2000 мм
- Удлинитель насадки миксера WIT-MV, гибкий, 16 x 20 м (для зажима насадки миксера и заправочного шланга: хомуты для шлангов, арт. № 053911222).
Для смешивания двух компонентов картриджа WIT-PE 1000 -
Характеристики
- Длина: 255 мм
- Диаметр: 7,1 мм
- Цвет: белый, природа
- Подходит для инъекционного раствора: ВИТ-ПЭ 1000
- Подходит для картриджей типа: Соотношение (1:3) + 585 мл; Соотношение (1:3) + 1400 мл.