Автолампа тип H3 24V 70W, PK22S, Box
Автолампа тип H3 24V 70W, PK22S, Box
Артикул:07208122
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАвтолампа тип H3 24V 70W, PK22S, в коробке
Надежное качество производителя оригинального оборудования (OEM) при стандартном применении
Противотуманные фары
Область применения
LCV (например, автобус, малотоннажный грузовой автомобиль и т. д.) -
Характеристики
-
Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
- Обозначение цоколя: PK22s
- Мощность: 70 Вт
-
-
Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб