Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Автолампа тип H4 24V 75/70W, P43T в блистере

Артикул: 07209102
Автолампа для грузовых автомобилей тип H4 24V 75/70W, P43T в блистере

Автолампа тип H4 24V 75/70W, P43T в блистере

Артикул:07209102

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип H4 24V 75/70W, P43T, 1 шт в блистере
    • Галогенные лампы для одиночных фар. Они выпускаются в двух вариантах: 12В для легковых автомобилей и 24В для грузовиков.
    • Режим дневного света обеспечивает до трех раз больше чем у других ламп.
    • Более длительный срок службы
    • Отличное соотношение цены и качества.
    Лампа галогенная, для грузового автомобиля
    • Ближний свет
    • Дальний свет
    Область применения
    Грузовые автомобили
  • Характеристики
    • Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
    • Обозначение цоколя: P43T
    • Мощность лампы: 70 Вт
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб