Автолампа тип H7 24V 70W, PX26D, LONGLIFE, Box
Автолампа тип H7 24V 70W, PX26D, LONGLIFE, Box
Артикул:07208142
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАвтолампа тип H7 24V 70W, PX26D, LONGLIFE, в коробке
- Галогенные лампы для одиночных фар. Они выпускаются в двух вариантах: 12В для легковых автомобилей и 24В для грузовиков.
- Режим дневного света обеспечивает до трех раз больше чем у других ламп.
- Более длительный срок службы
- Отличное соотношение цены и качества.
- Ближний свет
- Дальний свет
Грузовые автомобили -
Характеристики
- Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
- Обозначение цоколя: PX26D
- Мощность лампы: 70 Вт
-
Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб