Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Автолампа тип W1.2W 24V 1.2W, W2.0x4.6D,Box

Артикул: 07208602
Автолампа для грузовых автомобилей тип W1.2W 24V 1.2W, W2.0x4.6D,Box

Автолампа тип W1.2W 24V 1.2W, W2.0x4.6D,Box

Артикул:07208602

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип W1.2W 24V 1.2W, W2.0x4.6D, в коробке

    Экономичная лампа для малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) на 24 В
    • Освещение панели приборов
    • Контрольных ламп на щитке
  • Характеристики
    • Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
    • Мощность: 1.2 Вт
    • Обозначение цоколя: W2x4,6d
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб