Автолампа тип C5W 24V 5W, T11x36, SV8.5, Box
Автолампа тип C5W 24V 5W, T11x36, SV8.5, Box
Артикул:07208712
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеЭкономичная лампа для малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) на 24 В Галогенная лампа Wurth изготовлена из специального кварцевого стекла, поглощающего УФ-лучи. Это предотвращает повреждение пластиковых материалов фар. Область применения Эта лампа на 24 В предназначена для грузовых автомобилей и автобусов в качестве лампы для указателей поворота, тормозов, габаритных огней, фонарей заднего хода. Стандартное качество с отличным соотношением цены и качества.
-
Технические характеристики
: - Номинальное напряжение 24 В пост. тока
- Обозначение цоколя C5W
- Мощность 5 Вт