Автолампа тип H1 24V 70W, P14.5S, Box
Автолампа тип H1 24V 70W, P14.5S, Box
Артикул:07208112
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеАвтолампа тип H1 24V 70W, P14.5S Ближний и дальний свет
- Галогенные лампы для одиночных фар. Они выпускаются в двух вариантах: 12В для легковых автомобилей и 24В для грузовиков.
- Режим дневного света обеспечивает до трех раз больше чем у других ламп.
- Более длительный срок службы
- Отличное соотношение цены и качества.
-
Характеристики
: - Номинальное напряжение 24 В пост. тока
- Обозначение цоколя P14.5S
- Мощность 70 Вт