Автолампа тип H3 24V 70W, PK22S, Box
Автолампа тип H3 24V 70W, PK22S, Box
Артикул:07208122
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеНадежное качество производителя оригинального оборудования (OEM) при стандартном применении Противотуманные фары Область применения
LCV (например, автобус, малотоннажный грузовой автомобиль и т. д.)
Технические характеристики: -
Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
- Обозначение цоколя: PK22s
- Мощность: 70 Вт