Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! 

Автолампа тип H3 24V 70W, PK22S в блистере

Артикул: 07209122
Автолампа тип H3 24V 70W, PK22S в блистере

Автолампа тип H3 24V 70W, PK22S в блистере

Артикул:07209122

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Описание
    Надежное качество производителя оригинального оборудования (OEM) при стандартном применении
    • Для ближнего, дальнего света и дополнительных фонарей
    Область применения
    LCV (например, автобус, малотоннажный грузовой автомобиль и т. д.)
  • Технические характеристики
    :
    • Номинальное напряжение 24 В пост. тока
    • Обозначение цоколя PK22s
    • Мощность 70 Вт