Автолампа тип H4 24V 75/70W, P43T, Box
Автолампа тип H4 24V 75/70W, P43T, Box
Артикул:07208102
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеАвтолампа тип H4 24V 75/70W, P43T
- Галогенные лампы для одиночных фар. Они выпускаются в двух вариантах: 12В для легковых автомобилей и 24В для грузовиков.
- Режим дневного света обеспечивает до трех раз больше чем у других ламп.
- Более длительный срок службы
- Отличное соотношение цены и качества.
- Ближний свет
- Дальний свет
-
Технические характеристики
: - Номинальное напряжение 24 В пост. тока
- Обозначение цоколя P43T
- Мощность лампы 55 Вт для лампы 12 В или 70 Вт для лампы 24 В