Внимание! Сайт работает в тестовом режиме! 

Автолампа тип H4 24V 75/70W, P43T в блистере

Артикул: 07209102
Автолампа тип H4 24V 75/70W, P43T в блистере

Автолампа тип H4 24V 75/70W, P43T в блистере

Артикул:07209102

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Автолампа тип H4 24V 75/70W, P43T в блистере
    • Галогенные лампы для одиночных фар. Они выпускаются в двух вариантах: 12В для легковых автомобилей и 24В для грузовиков.
    • Режим дневного света обеспечивает до трех раз больше чем у других ламп.
    • Более длительный срок службы
    • Отличное соотношение цены и качества.
    Лампа галогенная, для грузового автомобиля
    • Ближний свет
    • Дальний свет
    Область применения Грузовые автомобили
  • Характеристики
    :
    • Номинальное напряжение 24 В пост. тока
    • Обозначение цоколя P43T
    • Мощность лампы 55 Вт для лампы 12 В или 70 Вт для лампы 24 В