Автолампа тип P21/5W 24V 21/5W, BAY15D, Box
Автолампа тип P21/5W 24V 21/5W, BAY15D, Box
Артикул:07208342
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеАвтолампа тип P21/5W 24V 21/5W, BAY15D Wurth изготовлена из специального кварцевого стекла, поглощающего УФ-лучи. Это предотвращает повреждение пластиковых материалов фар.
- Эта лампа 12 В предназначена для легковых автомобилей в качестве лампы для указателей поворота, тормозов, габаритных огней, фонарей заднего хода и противотуманных фар. В варианте 24В предназначен для грузовых автомобилей и автобусов в качестве противотуманных фар и стоп-сигналов.
- Сигнальная лампа
- Brake фары
- заднего хода свет
- Задний противотуманный свет
-
Характеристики
: - Номинальное напряжение 24 В / постоянный ток
- Представление 21 Вт
- Маркировка розетки BAY15d