Автолампа тип P21W 24V 21W, BA15S, Box
Автолампа тип P21W 24V 21W, BA15S, Box
Артикул:07208322
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеЛампа указателя поворота/стоп для LCV
- Указатели поворотов
- Cтоп-сигналы
- Pадние противотуманные фар
-
Технические характеристики
: - Мощность: 21 Вт
- Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
- Обозначение цоколя: BAU15s