Автолампа тип PY21W 24V 21W, BAU15S, Box
Автолампа тип PY21W 24V 21W, BAU15S, Box
Артикул:072083223
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЭкономичная лампа для малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) на 24 В
- Указатели поворотов
-
Характеристики
: - Мощность: 21 Вт
- Номинальное напряжение: 24 В пост. тока
- Обозначение цоколя: BAU15s